曜日別特売
WP-FC-A-110-BLK-L-JAN-BP ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FC-Aー110 黒 アルミ製スライドバックル付き ツヨロン(藤井電工) 06156302

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FC-Aー110 黒 アルミ製スライドバックル付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
バックルアルミ製スライドバックル
内容量1本注文コード06156302品番WP-FC-A-110-BLK-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプです。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。

用途
柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してのご使用に。
トラスコ品番
629-4553
バックル
アルミ製スライドバックル
仕様
胴・補助ベルト:角環1個・D環1個付き
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1400
適応ウエスト(cm)
95-120
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする