EA728G-37 205x45mm 温度計 エスコ 06156902

205x45mm 温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06156902品番EA728G-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥446
販売価格(税別)
405
測定範囲(℃)-30/+50エスコ品番EA728G-37材質プラスチック幅(mm)45全長(mm)205高さ(mm)205寸法(幅W×高さH)(mm)45×205設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする