ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト(アルミバックル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
胴ベルト長さ(mm)
1200
1200
1000
1400
1100
1600
色
ダークブルー
ブラウン
ブラック
ダークグレー
ダークブルー
ダークレッド
ブルー
赤
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06157501
品番
TUBNS5NDBMBP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
アルミ製のスライドバックルを採用した軽量型の胴ベルトです。
用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとして。
トラスコ品番
629-8170
色
ダークブルー
胴ベルト長さ(mm)
1200
適合ベルト幅(mm)
50
バックル
アルミ製スライドバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。胴ベルト型墜落制止用器具としてご使用の場合は、必ず同一メーカーのランヤードと組み合わせてください。胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください 。