ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具用胴ベルト クイックSベルト TD-OT200
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
青
黒
青
サイズ
L
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06160696
品番
WP-TD-OT200-BL5-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。着脱しやすいワンタッチバックル付きです。柱上安全帯のハイグレードモデルです。
用途
柱上作業用。
色
青
サイズ
L
胴ベルト長さ(mm)
1400
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1400
適応ウエスト(cm)
95-120
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。