曜日別特売
WP-TDB-120K-BLK-M-RGVO-JAN-BX ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120K めがね環付V角環付き キーロック対応型 ツヨロン(藤井電工) 06161211

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120K めがね環付V角環付き キーロック対応型

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
サイズM
胴ベルト長さ(mm)1200
色黒
内容量1本注文コード06161211品番WP-TDB-120K-BLK-M-RGVO-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプです。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。

用途
柱上作業用。
トラスコ品番
629-2997
色
黒
サイズ
M
胴ベルト長さ(mm)
1200
補助ベルト(mm)
W100×L750
仕様
ワークポジショニング用器具。腰部にピッタリとフィットする湾曲型。柱上安全帯のハイグレードモデル。
ベルト
胴・補助ベルト
バックル
アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)
45
適応ウエスト(cm)
90~100
ランヤード
V角メガネ環1個・D環2個付き
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする