ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120 深緑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
629-4651
629-4655
629-4651
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06162927
品番
WP-TD-120-OD-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプです。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途
柱上作業用。
トラスコ品番
629-4651
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1200
適応ウエスト(cm)
90~100
仕様
胴・補助ベルト:V角環1個・D環2個付き
バックル
アルミ製スライドバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。