曜日別特売

ダイヤモンドホイールポイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06164772
品番
7150N
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

木材やセラミック、ガラス、硬質鉄、貴金属、その他の硬質材料の細やかな作業や彫刻、修正、仕上げ用に使用します。

用途
木材、セラミック、ガラス、鉄、貴金属の彫刻、削り出し作業に。
トラスコ品番
732-9156
軸径(Φmm)
3.2
最大幅(mm)
2.0/2.4
刃径(mm)
2/2.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする