RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数25 注文コード06168980 品番RS40-1B25T-SS【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別) アウトレット
¥7,7663,098
この商品は歯数など28種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)7.3 チェーンNo.RS40 軸穴種別下穴タイプ 歯数25 軸穴径(Φmm)〜42 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)12.7 概略質量(kg)0.88 ピッチ径(Dp)(Φmm)101.33 外径(Do)(Φmm)108 ローラ径(Φmm)7.92 ハブ長さL(mm)25 ハブ径DH(mm)63 下穴径d(Φmm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする