ファスナー付き除雪機カバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06182508 品番 IMA95403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

150D 扱いやすく色褪せにくいオックス生地
色褪せにくいブラックの生地で仕上げたロータリータイプの除雪機専用の汎用カバーです。
カバー本体後部ファスナー付きで装着が楽々行えます。
付属の2.2mのバックル式ベルトとヒモ絞りでカバーのバタつきを押さえます。

適合車種
ヤマハ:YT660、YSF860、YT1070、YSF1070、YSF1070T、ホンダ:HSS655c、HSS760i、HSS970n、HSS1170n、HSS1170i、ヤンマー:JS865C,R、JS1071C,R、JS1071CT,R、クボタ:SLA1070ST、SLA1070A、KSR708MX3-Z、和同産業:SXC965、
SXC1070H、SXC1070SE
材質150デニールオックス生地(裏PU加工) ブラック サイズM 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×1250×1200 ブレード幅(mm)800未満
注意
※本製品は防炎タイプではありません。高熱時のエンジンやマフラー等と接触しますと本製品が溶けますのでご注意ください。
※生地表面にはっ水性加工を施してありますが完全防水ではありません。雨量・使用状況によっては染込む場合があります。
※商品の特性上、ご利用の環境によっては経年劣化によって商品の防水性能が著しく低下する可能性があります。
※同じ商品でも原産国や生産工場によっては生地・縫製仕様が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06182508
2025-04-24
用途:
除雪機保護
トータルカーショップワンズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車庫保管の除雪機保護の為購入、しっかりとした素材でバンドも付いて、次のシーズンまで保護してもらいます、5年以上もつかな?期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする