曜日別特売
S50S 55B+0505 平歯車 協育歯車 06328691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S50S 55B+0505 平歯車 協育歯車 06328691
S50S 55B+0505 平歯車 協育歯車 06328691

平歯車

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
06328691
品番
S50S 55B+0505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥960
歯幅b(mm)
5
ハブ外径dh(Φmm)
15
寸法ls(mm)
4
基準円直径d(Φmm)
27.5
歯先円直径da(Φmm)
28.5
穴径dd(Φmm)
5
全長l(mm)
13
ハブ長さlh(mm)
8
歯数
55
材質
S45C
形
B1
質量(g)
32.2
モジュール
0.5
圧力角(°)
20
ねじ寸法M
M3
歯形
並歯
精度等級
新JIS B 1702-1(ISO) 8級相当・旧JIS B 1702 4級

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06328691S50S 55B+050545592461S50S55B*0505S50S 55B+0505 平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車 45592461平歯車 モジュール0.5 S45C協育歯車1個
¥1,098
税込¥1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06328822
2009-12-08
用途: ビデオカメラの撮影機材に使っています モーターの減速に使用
タケヤマデンカ商事 様

もう少し軽量にならないかな穴を開けるとか・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする