S1.5S 20B-1810F 平歯車 協育歯車 06329741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1.5S 20B-1810F 平歯車 協育歯車 06329741
S1.5S 20B-1810F 平歯車 協育歯車 06329741

平歯車

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
06329741
品番
S1.5S 20B-1810F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥930
歯幅b(mm)
18
ハブ外径dh(Φmm)
25
基準円直径d(Φmm)
30
歯先円直径da(Φmm)
33
穴径dd(Φmm)
10
全長l(mm)
32
ハブ長さlh(mm)
14
歯数
20
材質
S45C
形
B1
質量(g)
134.1
モジュール
1.5
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
新JIS B 1702-1(ISO) 8級相当・旧JIS B 1702 4級

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06329741S1.5S 20B-1810F75344017S1.5S 20B-1810S1.5S 20B-1810F 平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 75344017平歯車 モジュール1.5 S45C協育歯車1個
¥899
税込¥989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06329732
2010-10-09
用途: エコランカー

制度は満足ですが重量があるのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする