用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。出力(kW)1.5電源三相電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)極数(P)6取付方式立て型フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境全閉外扇屋内型枠番100L種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用質量(kg)(モータ単体)36種類汎用モーター寸法L(mm)376.5定格S1(連続)方式端子台(ネジ止め)寸法S(mm)28j6寸法D(mm)198/195寸法T(mm)7寸法W(mm)8本数(口出し)3本寸法Q(mm)60回転方向負荷側より見て反時計寸法U(mm)4塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)寸法KL(mm)155.5雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと寸法LB(mm)180j6寸法LC(mm)250寸法LZ(mm)14.5寸法KG(mm)125.5寸法LA(mm)215寸法LE(mm)4寸法LG(mm)16使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下寸法LL(mm)316.5保護方式屋内型:IP44効率トップランナー寸法LM(mm)270寸法LR(mm)60回転子型普通かご