T-fal(ティファール)
T-fal(ティファール)の キッチン・調理用品
T-fal(ティファール)の 泡立て器・ホイッパー
エピス ウィスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06524875
品番
274659
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
丸みをおびたフォルムと、フィンガーレストが付いたデザインで持ちやすくなりました。また、ナイロン樹脂製だから、ふっ素樹脂加工のフライパン等を傷つけません。耐熱温度は220℃で食器洗い機でも洗えます。
材質
ポリプロピレン(持ち手)
ナイロン66(泡立て部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×302×63
用途
生クリームや卵白がきれいに泡立ちます。材料を混ぜるのにも便利。
質量(g)
85
耐熱温度(℃)
220