KO340175 ジャスティン プラス ケトル T-fal(ティファール) 06525085

KO340175 ジャスティン プラス ケトル T-fal(ティファール) 06525085
KO340175 ジャスティン プラス ケトル T-fal(ティファール) 06525085

ジャスティン プラス ケトル

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード06525085品番KO340175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,560

人気のジャスティンシリーズが、ニューデザインでより使いやすく。豊富なカラーバリエーション!
間口が広くなって、水入れやお手入れラクラク!
スリムな注ぎ口で湯量をコントロール
カップ1杯(140cc)を約60秒で沸かします(水温・室温23℃の条件)。
沸いたら自動でスイッチが切れる[自動電源オフ機能]つき。
コードレスだから持ち運びができ、注ぎやすい。
パイロットランプが点灯して、湯沸し中をお知らせします。
ふたは、ボタンを押すだけで開きます。フィルター付注ぎ口でいつも清潔。
[空だき防止機能]つき。
ひと目で湯量を確認できる窓。

ホワイト容量(L)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×161×209質量(g)970(電源コード含む)、710(本体のみ)コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250機能自動電源オフ、空焚き防止機能、コードレス沸騰時間目安カップ1杯(140mL)/約60秒
注意
※保温機能はついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06525085
2021-10-19
用途: 社内の福利厚生
株式会社ソフトプレックスサービス業

初期不良無し。翌々日納品。
箱が空けられた形跡無く、指紋も付着してなく、高品質の梱包状態で満足。

対象商品 : 06525042
2021-02-19
用途: コーヒーやお茶を淹れる
株式会社士幌町振興公社製造業

今までは、昔ながらの電気ポットにお湯を保温して、来客用のコーヒー等を淹れていましたが、故障したため、今回電気ケトルを購入しました。
使用しない時もあるので、節電にもなり、すぐにお湯も沸くのでとても便利です。
ドリップコーヒーには向かないのかと思いましたが、一気にお湯が出てくるということもなく、問題なく淹れることができます。こちらにして良かったです!

対象商品 : 06525042
2021-04-05
用途: コーヒー、スープ、カップラーメン
有限会社教英塾

とにかくしっかりとした作りでとっても使いやすい。
湯が沸く時間も早い。すてきな商品でした。

対象商品 : 06525042
2020-12-07
用途: お湯沸かす為
たなはしお好み焼き飲食業

すぐに、お湯が沸き、便利に使ってます!
誰でも、簡単に使えます。

対象商品 : 06525076
2020-08-05
用途: オフィス用
卸売・小売業

容量が大き割りに加熱が早い、水の沸騰音も少なく静かです。

対象商品 : 06525076
2020-05-29
用途: 昼食や軽食を取るときに使用。
運輸・通信業

大変便利で重宝してます。もう少しスリムだと良いかと。

対象商品 : 06525067
2020-03-31
用途: お湯割り
製造業

大容量ですぐに沸くケトルを捜していたところ発見し満足してます。

対象商品 : 06525042
2019-06-10
用途: 社内で使用
サービス業

事務所で、珈琲など飲むのに、ケトルを探していました。安くて、コンパクトで、デザインもシンプルで、発送も早く、早速使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする