Bluetoothハンディタイプ温度計

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(℃)●0.1℃分解:-104.9〜504.9(測定範囲外は1分解に自動切換え)●1℃分解:-200〜105、505〜1370 電源ACアダプタ(別売り):ー 注文コード06542080 品番HR-2100K
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は測定範囲・電源など4種類から選べます 他の種類を見る

Bluetoohで指示値を直接自動入力(記録ミスを削減)
シンプル操作で使いやすい
多様な温度センサと組合せが可能

付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3電池(LR6)X4本 質量(g)350 抵抗(kΩ)信号源:1以下 スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付き) 電源ACアダプタ(別売り):ー 測定範囲(℃)●0.1℃分解:-104.9〜504.9(測定範囲外は1分解に自動切換え)●1℃分解:-200〜105、505〜1370 温度範囲(℃)1370 精度基準接点補償:±0.2%(25℃+10℃において) 表示液晶 測定精度●(0.1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.05%+0.2℃)●(0.1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.15%+0.2℃)●(1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.1%+1℃)●(1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.5%+1℃) 入力熱電体入力(タイプE、タイプK) 入力点数1点 保存温度(℃)条件:-20〜50 通信方式●有線接続時:ー●無線接続時:無線通信Bluetooth5.1(見通し距離約80m) 電池【電源】アルカリ単3電池(LR6)X4本 リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JISC1602-2015準拠) 設置方式ハンディ 動作温度(℃)条件:0〜50 サイズ(mm)82×166×36 使用時間(時間)●Bluetooth接続時:約500●Bluetooth未接続時:約400 計測機能自動:ー 防水性防水性能(IPX5相当):防水 動作湿度(%RH)条件:0〜80以内(但し、結露なきこと) サンプリング周期(ms)約200 保存湿度(%RH)条件:0〜85以内(但し、結露なきこと) 入力コネクタASPコネクタ(熱電体同種金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする