付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3電池(LR6)X4本
質量(g)350
抵抗(kΩ)信号源:1以下
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付き)
電源ACアダプタ(別売り):対応
測定範囲(℃)●0.1℃分解:-104.9〜504.9(測定範囲外は1分解に自動切換え)●1℃分解:-200〜105、505〜800
温度範囲(℃)800
精度基準接点補償:±0.2%(25℃+10℃において)
表示液晶
測定精度●(0.1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.05%+0.2℃)●(0.1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.15%+0.2℃)●(1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.1%+1℃)●(1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.5%+1℃)
入力熱電体入力(タイプE、タイプK)
入力点数1点
保存温度(℃)条件:-20〜50
通信方式●有線接続時:AMS-300との通信時USB2.0(micro-B)●無線接続時:無線通信Bluetooth5.1(見通し距離約80m)
電池【電源】アルカリ単3電池(LR6)X4本
インターバル設定:固定(1秒・5秒・10秒・30秒・1分・5分・10分・30分・60分、マニュアル)
リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JISC1602-2015準拠)
設置方式ハンディ
動作温度(℃)条件:0〜50
サイズ(mm)82×166×36
使用時間(時間)●Bluetooth接続時:約400●Bluetooth未接続時:約300
計測機能自動:あり
防水性防水性能(IPX5相当):-
動作湿度(%RH)条件:0〜80以内(但し、結露なきこと)
容量(GB)メモリ:19999データ
サンプリング周期(ms)約200
保存湿度(%RH)条件:0〜85以内(但し、結露なきこと)
入力コネクタASPコネクタ(熱電体同種金属)