曜日別特売
2340-B(2340-40) サーモペッター 0~400℃ 佐藤計量器製作所 06562787

2340-B(2340-40) サーモペッター 0~400℃ 佐藤計量器製作所 06562787
2340-B(2340-40) サーモペッター 0~400℃ 佐藤計量器製作所 06562787

サーモペッター 0~400℃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06562787品番2340-B(2340-40)
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。

測定範囲(℃)0~400材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)1目盛(℃)5精度(℃)±5ケース外径(Φmm)Φ64×t16設置方式マグネット式使用場所被測温物の表面温度を測定する温度計アズワン品番1-600-02温度表示方式アナログ温度計の種類表面温度計
注意
ご使用直後の本体は熱くなっています。直接手でふれますとやけどをしますので絶対に触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする