オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
2相ステッピングモーター
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06602872
品番
PK268-01A
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)
1
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
8.6
電源
二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
1.35
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
480×10
-7
(480)
定格電流(A/相)
1
巻線抵抗(Ω/相)
8.6
基本ステップ角(°)
1.8
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
片軸シャフト