曜日別特売
D-3 キングデンジ 外輪鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-3 キングデンジ 外輪鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681142
D-3 キングデンジ 外輪鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681142

キングデンジ 外輪鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)27
容量(L)5.0
内容量1個注文コード06681142品番D-3
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。
新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。
通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中でもより熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。フタの取手には本体のフチにかけられるフック付。

材質本体/ステンレス、ハンドル/真鍮合金呼び寸法(cm)27質量(kg)3.1容量(L)5.0板厚(mm)2.0外寸法(Φmm)287内径×深さ(mm)270×90底径(Φmm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする