曜日別特売
D-5 キングデンジ 浅型片手鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-5 キングデンジ 浅型片手鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681273
D-5 キングデンジ 浅型片手鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681273

キングデンジ 浅型片手鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)18
容量(L)1.5
内容量1個注文コード06681273品番D-5
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。
新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。
通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。フタの取手には本体のフチにかけられるフック付。

材質ステンレス・ハンドル:真鍮合金容量(L)1.5サイズ(cm)18質量(kg)1.3板厚(mm)1.5外寸法(Φmm)195内径×深さ(mm)180×65底径(Φmm)165

商品説明動画

キングデンジシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする