曜日別特売
D-5 キングデンジ 浅型片手鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-5 キングデンジ 浅型片手鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681307
D-5 キングデンジ 浅型片手鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681307

キングデンジ 浅型片手鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ(cm)27
容量(L)5.0
内容量1個注文コード06681307品番D-5
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。
新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。
通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。フタの取手には本体のフチにかけられるフック付。

材質ステンレス・ハンドル:真鍮合金容量(L)5.0サイズ(cm)27質量(kg)3.2板厚(mm)2.5外寸法(Φmm)287内径×深さ(mm)270×90底径(Φmm)250

商品説明動画

キングデンジシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする