曜日別特売
D-10 キングデンジ 料理鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681395

※サンプル画像 ※蓋は別売です

D-10 キングデンジ 料理鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681395
D-10 キングデンジ 料理鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681395

キングデンジ 料理鍋(目盛付)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ(cm)33
容量(L)11.0
内容量1個注文コード06681395品番D-10
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質ステンレス・ハンドル:真鍮合金容量(L)11.0サイズ(cm)33質量(kg)2.4板厚(mm)2.0外寸法(Φmm)343内径×深さ(mm)330×150底径(Φmm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06681395
2021-07-25
用途: カレーつくり
SHIBAデンタル・ラボ医療・福祉・介護関連業

家族が多いので大きい鍋が欲しかったです。ガスコンロからIHに変更したタイミングで購入しました。商品写真に蓋も映っているのでセットになっているものと勘違いしてしまいました。蓋は別売りと文言があるみたいですが蓋の値段とかも書いていたらわかりやすかったのですが検討を頂きたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする