曜日別特売
ND-5 ニューキングデンジ 浅型片手鍋(目盛付) ナカオアルミ 06682095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND-5 ニューキングデンジ 浅型片手鍋(目盛付) ナカオアルミ 06682095
ND-5 ニューキングデンジ 浅型片手鍋(目盛付) ナカオアルミ 06682095

ニューキングデンジ 浅型片手鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)18
容量(L)1.5
内容量1個注文コード06682095品番ND-5
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐熱仕様ハンドルの、ハイクラスモデル。
IH専用鍋のハイクラスモデル・ニューキングデンジの熱への変換率は95%以上、熱伝導性に優れた高品質ステンレスを使用しています。しかも充分な厚みのある一枚ステンレスの為、しっかり保温、熱を逃しません。
熱くなりにくい取っ手。取っ手に熱伝導の低いステンレスキャストを採用。 さらに3年間の研究・試作の末に、調理中でも素手でさわれる新型取っ手を採用(料理によっては熱くなることがあります)。フタの取っ手の新デザインはつかみやすく、鍋の縁にひっかけておくことも可能です。

呼び寸法(cm)18材質SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)質量(kg)1.1容量(L)1.5板厚(mm)1.5外寸法(Φmm)195内径×深さ(mm)180×65底径(Φmm)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする