曜日別特売
N-6 キング アルミ 浅型片手鍋 テーパー付(目盛付) ナカオアルミ 06682987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キング アルミ 浅型片手鍋 テーパー付(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)30
容量(L)5.0
内容量1個注文コード06682987品番N-6
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フチ折り曲げ加工、プレス加工効果により歪みや変形が少なくどの部分を切っても板厚が均一で熱廻りが平均しているのでムラがありません。蓋なし

材質アルミ容量(L)5.0サイズ(cm)30質量(kg)1.2板厚(mm)3.0外寸法(Φmm)307内径×深さ(mm)300×100底径(Φmm)224
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする