曜日別特売
PK-3 プロキング アルミ 外輪鍋(目盛付) ナカオアルミ 06683732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロキング アルミ 外輪鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード06683732品番PK-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,200

板厚4.0ミリのアルミ材を使用。厚板なので蓄熱性が高く長時間の煮炊きに最適です。少ない熱量で調理が出来、コゲつきづらく熱コントロールに優れています。

材質アルミ・ハンドル:真鍮容量(L)6.8サイズ(cm)30質量(kg)2.9板厚(mm)4.0内径×深さ(mm)300×100

商品説明動画

プロキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする