※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
キング アルミ 打出 料理鍋(目盛付)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
33
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
60
容量(L)
11.0
3.9
5.6
8.0
11.0
13.0
16.0
19.0
23.0
28.0
38.0
44.0
60.0
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06684353
品番
N-38
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
11.0
サイズ(cm)
33
質量(kg)
1.3
板厚(mm)
2.3
外寸法(Φmm)
343
内径×深さ(mm)
330×150