※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
キング アルミ 打出 料理鍋(目盛付)
(2件のレビュー)
サイズ(cm)
36
24
27
33
36
39
42
45
48
51
54
60
容量(L)
13.0
3.9
5.6
11.0
13.0
16.0
19.0
23.0
28.0
38.0
44.0
60.0
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06684362
品番
N-38
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
13.0
サイズ(cm)
36
質量(kg)
1.5
板厚(mm)
2.3
外寸法(Φmm)
374
内径×深さ(mm)
360×165