※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
キング アルミ 打出 料理鍋(目盛付)
(2件のレビュー)
サイズ(cm)
39
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
60
容量(L)
16.0
3.9
5.6
8.0
11.0
13.0
16.0
19.0
23.0
28.0
38.0
44.0
60.0
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06684378
品番
N-38
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
16.0
サイズ(cm)
39
質量(kg)
2.0
板厚(mm)
2.5
外寸法(Φmm)
405
内径×深さ(mm)
390×175