※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ニューキング アルミ 極厚 料理鍋
商品レビューを投稿する
サイズ(cm)
24
24
27
30
33
36
39
容量(L)
3.9
3.9
5.6
8.0
11.0
13.0
16.0
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06684448
品番
A-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
3.9
サイズ(cm)
24
質量(kg)
0.7
板厚(mm)
3.0
外寸法(Φmm)
255
内径×深さ(mm)
240×110