※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ニューキング アルミ 極厚 料理鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
27
24
27
30
33
36
39
容量(L)
5.6
3.9
5.6
8.0
11.0
13.0
16.0
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06684457
品番
A-12
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
5.6
サイズ(cm)
27
質量(kg)
1.0
板厚(mm)
3.0
外寸法(Φmm)
285
内径×深さ(mm)
270×120