曜日別特売
A-12 ニューキング アルミ 極厚 料理鍋 ナカオアルミ 06684475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューキング アルミ 極厚 料理鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)33
容量(L)11.0
内容量1個注文コード06684475品番A-12
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質アルミ容量(L)11.0サイズ(cm)33質量(kg)1.6板厚(mm)3.2外寸法(Φmm)347内径×深さ(mm)330×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする