※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ニューキング アルミ 極厚 料理鍋
商品レビューを投稿する
サイズ(cm)
39
24
27
30
33
36
39
容量(L)
16.0
3.9
5.6
8.0
11.0
13.0
16.0
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06684493
品番
A-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
16.0
サイズ(cm)
39
質量(kg)
2.4
板厚(mm)
3.3
外寸法(Φmm)
411
内径×深さ(mm)
390×175