※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ニューキング アルミ 極厚 料理鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
45
24
27
30
33
36
39
容量(L)
23.0
3.9
5.6
8.0
11.0
13.0
16.0
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06684518
品番
A-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,200
材質
アルミ
容量(L)
23.0
サイズ(cm)
45
質量(kg)
3.5
板厚(mm)
3.5
外寸法(Φmm)
468
内径×深さ(mm)
450×200