曜日別特売
A-12 ニューキング アルミ 極厚 料理鍋 ナカオアルミ 06684536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューキング アルミ 極厚 料理鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)51
容量(L)38.0
内容量1個注文コード06684536品番A-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,200
材質アルミ容量(L)38.0サイズ(cm)51質量(kg)4.8板厚(mm)4.0外寸法(Φmm)530内径×深さ(mm)510×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする