曜日別特売
N-33 アルミ打出 雪平鍋(目盛付)両口 ナカオアルミ 06684746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ打出 雪平鍋(目盛付)両口

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
容量(L)3.5
内容量1個注文コード06684746品番N-33
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

両口仕様です。

材質アルミ容量(L)3.5サイズ(cm)24質量(kg)0.6板厚(mm)2.3外寸法(Φmm)266内径×深さ(mm)240×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06684712
2021-06-16
用途: 炊事で野菜をゆでる
サービス業

以前から使っていたものに比べて口径のわりに傾斜が強く底部の直径が小さかったのでほうれん草などをゆでるのには使いにくいとの評価でした。

対象商品 : 06684737
2018-05-23
用途: ラーメン屋です。スープを沸かす時です。
まぐちゃんらーめん飲食業

持つところが、交換部品として買えるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする