※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
アルミ 打出 親子鍋(フッ素樹脂加工)深型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内径×深さ(mm)
165×30
180×30
165×30
145×30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06685236
品番
N-32
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
アルミニウム/フッ素樹脂加工、柄:木
質量(kg)
0.2
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
165×30