画像準備中

コネクタHR41シリーズ圧着端子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 06717393 品番 HR41-PC-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

汎用工具が使用可能。圧着端子は、JISC9711適合の圧着工具で結線可能です。
端子接触部は、接触信頼性の高い金めっきを採用
安全規格(UL、TUV)を取得。

種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 端子形状雄端子 適合電線(導体断面積)1.3〜2.5mm2、(導体外径)Φ2.0以下、(被覆外径)Φ6以下 ※全ての条件を満たすもの 適合電線範囲 AWG(#)14〜16 用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-40〜+105(一般定格)、-40〜+65(UL規格認定定格) 定格電圧(V)AC/DC1000 端子の種類バラ端子 定格電流(A)24(周囲温度25℃時) 保存温度範囲(℃)-10〜+60 結線方式圧着 メッキ厚(μm)接触部/0.2
注意
※HR41-SC-151とHR41-SC-111、HR41-SC-121、HR41-SC-141は、端子構造が異なりますので組み合わせてのご使用は注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする