コネクタHR41シリーズ圧着端子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
コンタクト形状オス
適合電線範囲 AWG(#)14~18
内容量1袋(5個)注文コード06717402品番HR41-PC-151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

汎用工具が使用可能。圧着端子は、JISC9711適合の圧着工具で結線可能です。
端子接触部は、接触信頼性の高い金めっきを採用
安全規格(UL、TUV)を取得。

用途
プラスチックシェル屋外用防水コネクタ
種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着端子形状雄端子適合電線(導体断面積)0.75~2.5mm2、(導体外径)Φ2.4以下、(被覆外径)Φ6以下 ※全ての条件を満たすもの適合電線範囲 AWG(#)14~18形状ストレート使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格)定格電圧(V)AC/DC1000端子の種類バラ端子定格電流(A)24(周囲温度25℃時)保存温度範囲(℃)-10~+60結線方式圧着メッキ厚(μm)接触部/0.2
注意
※HR41-SC-151とHR41-SC-111、HR41-SC-121、HR41-SC-141は、端子構造が異なりますので組み合わせてのご使用は注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする