CKD
CKDの 空圧補器
CKDの ドレン排出器
ドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06724873
品番
5100-4C
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
多量なドレン発生回路に最適!
接続口径(Rc)
1/2
製品質量(g)
1.9
ドレン排出量(cm
3
/回)
170
トラスコ品番
580-7841
最高使用圧力(MPa)
1.0
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5〜65
最低動作圧力(MPa)
0.069
ボウルガード
標準装備
CADデータダウンロード