画像準備中

アームチェアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 材質張材:総皮革張り、クッション:ウレタンフォーム、脚端:PA樹脂 注文コード06775448 品番53355 (L-456AC)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥611,000
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)710 幅(mm)960 奥行(mm)830 座高(mm)380 設置場所屋外使用不可 背もたれあり 人数1人 キャスターなし 肘掛あり ブラック 材質張材:総皮革張り、クッション:ウレタンフォーム、脚端:PA樹脂 質量(kg)35 種類ロビーチェア 座幅(mm)520 座奥行(mm)520 アズワン品番64-8199-23 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥32,400 / 税込 ¥35,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする