031751 ドロ出しくん コンパル 06778900

ドロ出しくん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(12個)
注文コード
06778900
品番
031751
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

先端は、先金補強で丈夫です。
冬季は除雪用としても使えます。
ハンドスコップとしても使えます。

用途
室内や玄関のドロ出し・排出に。
通年で家周り清掃の大型チリトリに。
仕様
先金付
トラスコ品番
217-0705
材質
・皿:ポリプロピレン、アルミ合金、・ハンドル:アルミ合金、他
ハンドル
アルミハンドル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする