コンパル
ポリカ・雪押くん(55cm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
06779311
品番
028164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
幅広の雪押しで効率的に雪除けが行えます。
対衝撃性・耐寒性に優れた材質で雪離れも良好です。
用途
玄関・駐車場周りの雪除けに。
トラスコ品番
138-3763
材質
・皿:ポリカーボネート、・ハンドル:鉄パイプ(塩ビ被覆)、・グリップ:ポリエチレン
幅W×全長(mm)
約55×約155