コンパル
搭載ショベル・V (収納袋付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
06780422
品番
029291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
使わないときは、場所を取らずにナイロン袋に収納できます。
組立・分解も簡単。トランクや車内にスッキリ保管できます。
用途
車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。
トラスコ品番
138-3738
材質
・皿:ポリエチレン、・先金:ステンレス鋼、・ハンドル:鉄、・収納袋:ナイロン
幅W×全長(mm)
使用時:約245×約945