032390 ワンタッチ雪ハネ(パイプ) コンパル 06781219

ワンタッチ雪ハネ(パイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1箱(15本)
注文コード
06781219
品番
032390
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

軽くて作業がラクラクです。
新雪・軽い雪の除去に向いています。
ロングハンドルが、雪かきの腰・肩の負担を軽減します。
ハンドルは丈夫なスチールパイプ製です。

トラスコ品番
434-7930
材質
ヘッド/ポリエチレン、ハンドル/スチールパイプ(塩ビ被覆)
幅(mm)
420
全長(mm)
1610
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする