スリーピークス
”かるいニッパ”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06787580
品番
LN-175
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長時間の作業でも疲れにくい、軽量のニッパです。
全長をほとんど変えず、ハンドルの形状と頭部の厚みを大幅に削りました。
手になじむエラストマー樹脂グリップです。
用途
電気工事業。
建設業。
その他
【ばね】なし
トラスコ品番
853-5121
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、S58C
全長(mm)
182.5
切断能力(mm)
【銅線】Φ3.2、【鉄線】Φ2.2、【VA線・VVF線】Φ1.6×3芯
取付穴
【落下防止用ひも】なし
ハンドル
エラストマー樹脂
切断能力(mm)軟鉄線
○
切断能力(Φmm) 銅線
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃表面
ラウンド刃
切断能力(mm)VA線
1.6×2芯
切断能力(mm)ABS樹脂
○
注意
※絶対に電気を通さないで下さい。非絶縁工具です。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※使用範囲をこえての使用はしないでください。