Kubala
ステンレス角コテ 入隅用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06787826
品番
5909
参考基準価格(税別)
¥1,561
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
入隅を素早く仕上げられる専用コテです。
ステンレス製のためサビに強いです。
用途
石膏、モルタルなどの塗り作業。
トラスコ品番
728-3736
材質
柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
長さ(mm)
【コテ】85
幅(mm)
【コテ】60
全長(mm)
230
タイプ
入隅用