曜日別特売
32020 純綿軍手680g 手首短 ハヤシ[靴下] 06838802

32020パッケージ画像

32020 純綿軍手680g 手首短 ハヤシ[靴下] 06838802
32020 純綿軍手680g 手首短 ハヤシ[靴下] 06838802
32020 純綿軍手680g 手首短 ハヤシ[靴下] 06838802

純綿軍手680g 手首短

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量
1ダース
注文コード
06838802
品番
32020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

・肌触りの良い日本製綿100%軍手
・綿100%。

・サイズ:フリー
・日本製
・手首が短めで作業着の袖と重なりにくく、手首まわりがもたつきにくい!
・手首が短くこまめに軍手を着脱する作業にも使いやすい。

材質
綿100%
色
生成
サイズ
フリー
質量(g)
680
全長(cm)
約20
糸本数(本)
5
中指長(cm)
約9
手のひらまわり(cm)
約24
ゲージ数
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする