曜日別特売
380 「鷲キンク゛DELUXE」強力厚地本紡軍手ゴム1Kg ハヤシ[靴下] 06838820

380パッケージ画像

380 「鷲キンク゛DELUXE」強力厚地本紡軍手ゴム1Kg ハヤシ[靴下] 06838820
380 「鷲キンク゛DELUXE」強力厚地本紡軍手ゴム1Kg ハヤシ[靴下] 06838820
380 「鷲キンク゛DELUXE」強力厚地本紡軍手ゴム1Kg ハヤシ[靴下] 06838820

「鷲キンク゛DELUXE」強力厚地本紡軍手ゴム1Kg

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量
1ダース
注文コード
06838820
品番
380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

・肌触りの良い日本製綿100%軍手
・汗を吸いやすい天然繊維でプロの作業や園芸、アウトドア、バーベキューなど幅広く使用可能!
・綿100%。

・サイズ:フリー
・日本製
・細い20番綿糸13本で非常に厚みのある丈夫な生地を編み上げている
・炎熱作業にも耐えられるためおススメです

材質
綿100%
色
生成
サイズ
フリー
質量(g)
1000
全長(cm)
約24
糸本数(本)
13
中指長(cm)
約9
手のひらまわり(cm)
約26
ゲージ数
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする