曜日別特売
DNP-160GN DEENニッパー 160mm DEEN 06851192

DEENニッパー 160mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06851192
品番
DNP-160GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,290
販売価格(税別)
¥3,900

ドイツ職人の技術と日本の感性から生まれた、DEENのNEWニッパー!
先端をシャープに仕上げ、細かな配線作業など狭い場所でも使いやすい設計です。
耐久性と切れ味に優れ、ハードな作業にも対応。
切断能力は軟線3.5mm・硬線2.5mm・ピアノ線2.0mm。
細かな作業からハードな切断まで頼れる、こだわりのドイツ製ニッパーです。

全長(mm)
160
質量(g)
185

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする