曜日別特売

デジタル圧力計

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
06851919
品番
THGD 100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

油圧を正確に測定するためのデジタル式油圧計です。
デジタル油圧計THGD 100は、SKFドライブアップ法を用いて軸受を取付ける際に、油圧を正確に測定するために使用します。

用途
ドライブアップ法を用いて軸受を取付ける際に。
油圧を正確に測定するために。
付属品
単3アルカリ乾電池2本
トラスコ品番
565-3778
精度
最大±0.1% FS
サイズ(inch)
接続部:G1/4
測定流体
オイル
外径(mm)
90(保護ラバー含む)
最小目盛(MPa)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(MPa)
0-100
注意
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする